FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71905-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713094
  • Hersteller:0191536000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.80inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71905 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759459
  • Manufacturer:71905 ACDGA/P4A

CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026