SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71904 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002779
  • Hersteller:71904 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.036 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71904-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625373
  • Manufacturer:038554186-0000

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026