CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Statische Belastung | 3.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 43000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 63000 rpm |
CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026