CHF 370.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.073 kg |
CHF 372.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 402.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026