FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71904-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625369
  • Hersteller:019153490-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
7.4 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
63000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71904 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002778
  • Manufacturer:71904 CD/P4ADGA

CHF 370.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026