CHF 176.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.017 kg |
CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026