CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 2.23 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 80000 rpm |
CHF 176.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026