SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002767
  • Hersteller:71903 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.017 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71903-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625367
  • Manufacturer:021937869-0000

CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026