CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Statische Belastung | 2.12 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 70000 rpm |
CHF 182.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026