SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002766
  • Hersteller:71903 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.017 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11752395
  • Manufacturer:0191534730000

CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026