FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71903-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11752395
  • Hersteller:0191534730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002766
  • Manufacturer:71903 ACDGA/P4A

CHF 176.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026