CHF 362.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 392.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.034 kg |
CHF 364.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026