FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71903-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625365
  • Hersteller:038546043-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
2.12 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
70000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002764
  • Manufacturer:71903 ACD/P4ADGA

CHF 362.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026