SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71902 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174261
  • Hersteller:71902 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0313 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71902-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625349
  • Manufacturer:038546019-0000

CHF 349.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026