CHF 349.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Statische Belastung | 2.03 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 85000 rpm |
CHF 359.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026