SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174256
  • Hersteller:71901 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0108 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71901-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625343
  • Manufacturer:038757796-0000

CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026