CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 6 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 3.4 kN |
Statische Belastung | 1.31 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 67000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 100000 rpm |
CHF 178.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026