SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002752
  • Hersteller:71901 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0108 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12041915
  • Manufacturer:0191533330000

CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026