FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12041915
  • Hersteller:0191533330000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.25 kN
Statische Belastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
95000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002752
  • Manufacturer:71901 ACDGA/P4A

CHF 173.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026