SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174253
  • Hersteller:71901 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0215 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71901-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625345
  • Manufacturer:038545993-0000

CHF 330.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026