CHF 330.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 3.25 kN |
Statische Belastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 95000 rpm |
CHF 355.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026