SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71900 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174249
  • Hersteller:71900 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0193 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71900-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625335
  • Manufacturer:038571579-0000

CHF 325.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026