FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71900-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625335
  • Hersteller:038571579-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
2.9 kN
Statische Belastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
70000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
110000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71900 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174249
  • Manufacturer:71900 ACD/P4ADGB

CHF 362.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026