CHF 352.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.0193 kg |
CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026