CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 2.9 kN |
Statische Belastung | 1.02 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 70000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 110000 rpm |
CHF 352.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026