SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7036 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174203
  • Hersteller:7036 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'389.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'582.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
8.97 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7036-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625326
  • Manufacturer:019153090-0000

CHF 3'515.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'799.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026