CHF 3'515.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'799.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 46 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 236 kN |
Statische Belastung | 193 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 6700 rpm |
CHF 2'389.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'582.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026