CHF 2'956.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'195.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 70 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 8.18 kg |
CHF 3'764.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'069.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026