FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7030-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625284
  • Hersteller:038752778-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'764.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'069.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
70 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
178 kN
Statische Belastung
130 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7030 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174179
  • Manufacturer:7030 ACD/P4ADGA

CHF 2'956.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'195.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026