SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7026 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002737
  • Hersteller:7026 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'072.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'158.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
3.18 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7026-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625246
  • Manufacturer:019152817-0000

CHF 1'332.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'440.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026