CHF 1'332.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'440.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 149 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 10000 rpm |
CHF 1'072.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'158.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026