CHF 1'072.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'158.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 3.18 kg |
CHF 1'332.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'440.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026