FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7026-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625260
  • Hersteller:019152868-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'332.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'440.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
141 kN
Statische Belastung
102 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7026 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759432
  • Manufacturer:7026 ACDGA/P4A

CHF 1'072.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'158.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026