SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7024 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002735
  • Hersteller:7024 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'025.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'108.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.09 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625225
  • Manufacturer:019152728-0000

CHF 1'134.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'226.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026