CHF 1'134.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'226.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 115 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 12000 rpm |
CHF 1'025.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026