CHF 995.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'076.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 2.09 kg |
CHF 1'100.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'189.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026