FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625223
  • Hersteller:019152710-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
82 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7024 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759428
  • Manufacturer:7024 CDGA/P4A

CHF 995.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'076.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026