CHF 2'040.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'205.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 4.18 kg |
CHF 2'313.18/ Paarexkl. MwSt
CHF 2'500.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026