FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713091
  • Hersteller:0191527010000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'313.18/ Paarexkl. MwSt

CHF 2'500.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
82 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7024 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174160
  • Manufacturer:7024 CD/P4ADGA

CHF 2'040.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'205.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026