CHF 881.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 952.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.93 kg |
CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'061.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026