FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625207
  • Hersteller:019152604-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
77 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7022 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759420
  • Manufacturer:7022 CDGA/P4A

CHF 881.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 952.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026