SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7022 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174150
  • Hersteller:7022 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'806.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'952.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
3.86 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625211
  • Manufacturer:038434415-0000

CHF 2'060.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'227.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026