FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625211
  • Hersteller:038434415-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'060.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'227.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
73 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7022 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174150
  • Manufacturer:7022 ACD/P4ADGA

CHF 1'806.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'952.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026