CHF 1'672.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'808.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 3.12 kg |
CHF 1'907.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'061.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026