FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7021-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625187
  • Hersteller:038434377-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'907.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'061.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
61 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7021 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174148
  • Manufacturer:7021 CD/P4ADGA

CHF 1'672.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'808.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026