SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7021 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174147
  • Hersteller:7021 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 840.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 908.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.56 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7021-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625199
  • Manufacturer:019152574-0000

CHF 936.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026