FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7021-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625199
  • Hersteller:019152574-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 936.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
58 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7021 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174147
  • Manufacturer:7021 ACDGB/P4A

CHF 840.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 908.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026