Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002727
  • Hersteller:7020 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 771.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 833.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.242 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11799045
  • Manufacturer:0191525310000

CHF 852.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026