Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11799045
  • Hersteller:0191525310000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
79 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002727
  • Manufacturer:7020 ACDGB/P4A

CHF 771.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 833.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026