SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174141
  • Hersteller:7020 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'534.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'658.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.484 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625175
  • Manufacturer:019152450-0000

CHF 1'738.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'879.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026